Nauhanilkkurit antrasiitti OSLO Bau GORE II, S3 NB 44

Tuote nro.: 092785 44
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: teräs
  • Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200
  • Kylmäneristys: -20 °C asti

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus teräs
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
Kylmäneristys -20 °C asti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
EU-kokojärjestelmä 44
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092785 44
EAN / GTIN 4044348290484
Valmistajan numero OSLO BAU GORE II NB 44

Kuvaus

Malli:

Nauhanilkkurit OSLO Bau GORE II, GORE-TEX®-kalvo tekee joustavaa nahkaa olevasta pintamateriaalista hengittävän ja myös vedenpitävän. SECURA VARIO® -kantavaimennus.
  • Umpinainen läppä.
  • Perbunan Alpine -ulkopohja, antrasiitti.
  • Topattu reunus.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • Vahvistettu kärkisuojus.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092786.
Varastotuotteena EU-koot 39 – 46, tilaustuotteena EU-koot 39 – 51.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin