Nauhanilkkurit antrasiitti OSLO Bau GORE II, S3 NB 36

Tuote nro.: 092785 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: teräs
  • Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200
  • Kylmäneristys: -20 °C asti

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sukupuoli Miehille
    Suojausluokka S3
    Varvassuojuksen materiaali teräs
    Naulaanastumissuojaus teräs
    Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
    Kylmäneristys -20 °C asti
    Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
    EU-kokojärjestelmä 36
    Tuotetyyppi Turvasaappaat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 092785 36
    EAN / GTIN 4044348487761
    Valmistajan numero OSLO BAU GORE II NB 36

    Kuvaus

    Malli:

    Nauhanilkkurit OSLO Bau GORE II, GORE-TEX®-kalvo tekee joustavaa nahkaa olevasta pintamateriaalista hengittävän ja myös vedenpitävän. SECURA VARIO® -kantavaimennus.
    • Umpinainen läppä.
    • Perbunan Alpine -ulkopohja, antrasiitti.
    • Topattu reunus.
    • Sisäpohja aitoa nahkaa.
    • Vahvistettu kärkisuojus.
    • Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.

    Standardi:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

    Ohje:

    Leveä malli XB numerolla 092786.
    Varastotuotteena EU-koot 39 – 46, tilaustuotteena EU-koot 39 – 51.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin