Nauhanilkkurit antrasiitti STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 36

Tuote nro.: 092781 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: teräs
  • Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200
  • Kylmäneristys: -20 °C asti

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus teräs
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
Kylmäneristys -20 °C asti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 36
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092781 36
EAN / GTIN 4044348487969
Valmistajan numero STAVANGER BAU GORE II NB 36

Kuvaus

Malli:

Nauhanilkkurit STAVANGER Bau GORE II, GORE-TEX®-kalvo tekee joustavaa nahkaa olevasta pintamateriaalista hengittävän ja kuitenkin vedenpitävän. Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Hyvä viiltolujuus ja mekaanisen kulutuksen kesto. Leveä antura. Erittäin liukumaton myös sileillä, märillä ja öljyisillä pinnoilla. SECURA VARIO® -kantavaimennuksella, kuumuutta kestävä 220 °C:seen saakka.
  • Umpinainen läppä.
  • Perbunan Alpine -ulkopohja, antrasiitti.
  • Vahvistettu kärkisuojus.
  • Nauhakoukut.
  • Korotettu varsi.
  • Topattu reunus.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 36–51.
Leveä malli XB numerolla 092782.
Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin