Sandaalit, harmaa/pinkki uvex 1 ladies, S1 40

Tuote nro.: 092721 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S1
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex 1
Sukupuoli Naisille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 40
Tuotetyyppi Turvasandaalit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092721 40
EAN / GTIN 4031101558172
Valmistajan numero 8560840

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt ja joustava naisten turvakenkä uvex 1, jossa kanta- ja päkiävaimennus. 100 % metalliton. Soveltuu kromiallergikoille.
  • Pintamateriaali mikroveluuria.
  • Distance Mesh -vuorimateriaali.
  • Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.
  • Irrotettava pohjallinen, antistaattinen.
  • PU-ulkopohja TPU-vahvikkeilla, harmaa–pinkki.
  • ESD-varustelu.

Turvasandaali, jossa kaksoistarrakiinnitys ja suuret tuuletusaukot.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Varastotuotteena EU-koissa 36–41. Tilaustuotteena EU-koissa 35–43.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin