Nilkkurit, musta/oranssi VX 7600, S3 XB 48

Tuote nro.: 092681 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Ominaisuudet: Vario®-vaimennin

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 48
Väri musta / oranssi
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092681 48
EAN / GTIN 4044348536636
Valmistajan numero VX 7600 ESD S3 XB 48

Kuvaus

Malli:

Turvakengät VARIO FLEX PRO, SECURE VARIO® -kantavalmennus ja VARIO Multiflex® -teknologia.
  • Pintamateriaali taipuisaa ja sileää nahkaa.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Umpinainen läppä.
  • Perbunan Dynamics -ulkopohja (kuumankestävä n. 220 °C:seen asti).
  • Vahvistettu kärkisuojus.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Vakiomalli NB nrossa 092680.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin