Puolikenkä, musta/oranssi VX 7500, S3 NB 37

Tuote nro.: 092670 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Naulaanastumissuojaus: teräs
  • Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200
  • Kylmäneristys: -20 °C asti

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sukupuoli Miehille
    Suojausluokka S3
    Varvassuojuksen materiaali alumiini
    Naulaanastumissuojaus teräs
    Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
    Kylmäneristys -20 °C asti
    Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Ominaisuudet Vario®-vaimennin
    EU-kokojärjestelmä 37
    Väri musta / oranssi
    Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 092670 37
    EAN / GTIN 4044348534205
    Valmistajan numero VX 7500 ESD S3 NB 37

    Kuvaus

    Malli:

    Turvakengät VARIO FLEX, SECURE VARIO® -kantavaimennus ja VARIO Multiflex® -teknologia.
    • Pintamateriaali taipuisaa ja sileää nahkaa.
    • Hengittävä funktionaalinen vuori.
    • Umpinainen läppä.
    • Perbunan Dynamics -ulkopohja (kuumankestävä n. 220 °C:seen asti).
    • Vahvistettu kärkisuojus.
    • Sisäpohja aitoa nahkaa.
    • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
    • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

    Standardi:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

    Ohje:

    Leveä malli XB numerolla 092671.
    Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin