Sandaalit, mustat AL 711 PLUS ESD, S1 XB 47

Tuote nro.: 092612 47
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S1
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja AL 700 Plus ESD
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 47
Väri musta
Tuotetyyppi Turvasandaalit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092612 47
EAN / GTIN 4044348480144
Valmistajan numero ESD AL 711 PLUS XB 47

Kuvaus

Malli:

Turvajalkine ALLROUND, SECURA VARIO® -kantapehmuste.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Turvaheijastimet.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaa staattisen sähkön purkauksilta.

Sandaalit, joissa tarrakiinnitys ja erittäin kevyt, funktionaalinen pintamateriaali yhdistettynä avosolukkoiseen funktionaaliseen kankaaseen.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Sandaalit AL 711 PLUS ESD, S1 NB, leveä malli, nro 092611.
Varastotuotteena EU-kooissa 39 – 48. Tilaustuotteena EU-kooissa 36 – 48.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin