Puolikengät, mustat/siniset VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB, EU-kokojärjestelmä: 37

Tuote nro.: 092596 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Kylmäneristys: -20 °C:seen asti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Kylmäneristys -20 °C:seen asti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 37
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092596 37
EAN / GTIN 4044348644621
Valmistajan numero VDPRO1500VFNB37P

Kuvaus

Malli:

Sarjan VARIO DYNAMICS® PRO turvakengät. VARIO Multiflex® -teknologia mahdollistaa kengän kevyen painon.
  • Pintamateriaali erittäin kevyttä mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • TPU Athletic ESD -ulkopohja, vaaleansininen.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

VF-sarja SECURA VARIO® -kantavaimennuksella ja kankaisella naulaanastumissuojalla.
Puolikenkä, jossa on saumaton rakenne. Pölyläppä, varsiapplikoinnit.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092597.
Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Puolikengät, mustat/siniset VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB, EU-kokojärjestelmä: 37

Puolikengät, mustat/siniset VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB, EU-kokojärjestelmä: 37

pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
130,76 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
106,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
106,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Naulaanastumissuojaus tekstiili tekstiili tekstiili
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Varvassuojuksen materiaali alumiini alumiini alumiini
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Suojausluokka S3 S3 S3
EU-kokojärjestelmä 37 37 37
Sukupuoli Miehille ja naisille Miehille ja naisille Miehille ja naisille

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin