Puolikengät, mustat/siniset VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA 37

Tuote nro.: 092534 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Kylmäneristys: -20 °C:seen asti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja VD PRO 1500 ESD
    Sukupuoli Miehille
    Suojausluokka S2
    Varvassuojuksen materiaali alumiini
    Kylmäneristys -20 °C:seen asti
    Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Ominaisuudet Kiertokiinnitys; Vario®-vaimennin
    EU-kokojärjestelmä 37
    Väri musta / sininen
    Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 092534 37
    EAN / GTIN 4044348546635
    Valmistajan numero VD PRO 1500 BOA NB 37

    Kuvaus

    Malli:

    Sarjan VARIO DYNAMICS® PRO turvakengät. VARIO Multiflex® -teknologia mahdollistaa kengän kevyen painon.
    • Pintamateriaali erittäin kevyttä mikrokuitua.
    • Hengittävä funktionaalinen vuori.
    • TPU Athletic ESD -ulkopohja, vaaleansininen.
    • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
    • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

    Puolikenkä, jossa on saumaton rakenne. Pölyläppä, varsiapplikoinnit.
    SECURA VARIO® -kantavaimennus.
    BOA®-kiertokiinnitys.
    Sisäpohja aitoa nahkaa.

    Standardi:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

    Ohje:

    Leveä malli XB numerolla 092535.
    Varastotuotteena EU-koot 39 – 46. Tilaustuotteena EU-koot 36 – 50.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin