Puolikengät, mustat/siniset VD PRO 1500 ESD, S2 NB 44

Tuote nro.: 092531 44
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja VD PRO 1000 ESD
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S2
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Kylmäneristys -20 °C:seen asti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 44
Väri musta / sininen
Ulkopohjan materiaali TPU Athletic
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092531 44
EAN / GTIN 4044348503850
Valmistajan numero VD PRO 1500 ESD NB 44

Kuvaus

Malli:

Sarjan VARIO DYNAMICS® PRO turvakengät. VARIO Multiflex® -teknologia mahdollistaa kengän kevyen painon.
  • Pintamateriaali erittäin kevyttä mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • TPU Athletic ESD -ulkopohja, vaaleansininen.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Puolikenkä, jossa on saumaton rakenne. Pölyläppä, varsiapplikoinnit.
SECURA VARIO® -kantavaimennus.
Sisäpohja aitoa nahkaa.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092532.
Varastotuotteena EU-kooissa 39 – 46. Tilaustuotteena EU-kooissa 36 – 50.
Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin