Puolikenkä, harmaa/musta Steitz Secura Salix S1 XB 42

Tuote nro.: 092496 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Valmistajamerkintä Puolikenkä Salix S1 SRC XB
EU-kokojärjestelmä 42
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092496 42
EAN / GTIN 4044348707265
Valmistajan numero SALIXXB42P

Kuvaus

Malli:

SALIX ESD S1
  • Moderni verkkokangas.
  • Toiminnallinen tekstiilivuori.
  • ECO CAP, joka sisältää merimuovia.
  • Hamppumateriaalista valmistettu sisäpohja.
  • TPU Competition -ulkopohja, profiili 3 mm.
  • ESD-varustelu.
  • Metalliton rakenne.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Ohje:

Vakiomalli NB nrossa 092495.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin