Nilkkurit, mustat ELECTRICAL BIS, SB 44

Tuote nro.: 092424 44
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: SB
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka SB
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
EU-kokojärjestelmä 44
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092424 44
EAN / GTIN 8023796359109
Valmistajan numero 26400-003-44

Kuvaus

Malli:

Turvasaappaat ELECTRICAL BIS sähköasentajille.
  • Keinotekoinen ja hengittävä pintamateriaali.
  • Sisävuori 100 % polyamidia, hengittävä, kosteutta hylkivä, kulutusta kestävä.
  • Anatominen, termomuotoiltu ja rei’itetty sisäpohja EVA-materaalia ja nitriiliä, hengittävä.
  • PU/TPU-ulkopohja, hyvä sähkövastus.
  • Sataprosenttisesti metalliton.
  • Lesti 11.

Standardi:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Ohje:

ELECTRICAL BIS -turvakenkää voidaan käyttää ainoastaan sekundaarisena kenkänä!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin