Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Puolikengät, mustat NEW CELTIC, S3, EU-kokojärjestelmä: 36

Tuote nro.: 092398 36
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
EU-kokojärjestelmä 36
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092398 36
Valmistajan numero FW220-000 GR. 36
Valmistaja COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Kuvaus

Malli:

Turvakenkä NEW CELTIC kestävää materiaalia.
  • Pintamateriaali vettähylkivää, meistettyä nahkaa.
  • Sisävuori 100 % polyesteriä, hengittävä, antibakteerinen, kulutusta kestävä.
  • Anatominen ja rei’itetty AIR-pohjallinen EVA-materiaalia ja kangasta; ihanteellinen pito.
  • Ulkopohja: PU/PU.
  • Korkea PU-päällinen.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 36–48.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin