Nauhanilkkurit, musta/hopea Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3 48

Tuote nro.: 092292 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Black Eagle Safety
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 48
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092292 48
EAN / GTIN 4044465252235
Valmistajan numero 610019 GR. 48

Kuvaus

Malli:

Moderni ja turvallinen nauhakenkä, klassinen nauhoitus ja GORE-TEX®-kalvo poikkeuksellisen mukavaa ilmanvaihtoa varten. Vedenpitävä ja hengittävä.
  • Pintamateriaali mikrokuitua/tekstiiliä.
  • Hankausta kestävä, hengittävä vuorimateriaali.
  • Erityiset (pestävät) pohjalliset hien johtamiseen.
  • Liukumaton ulkopohja kumia.
  • Kantapehmuste PU-vaahtoa.
  • ESD-kelpoinen.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 35–51.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin