Sandaali musta/punainen LONNY red Low ESD, S1P 48

Tuote nro.: 092269 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S1P
  • Varvassuojuksen materiaali: Teräs
  • Naulaanastumissuojaus: Tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1P
Varvassuojuksen materiaali Teräs
Naulaanastumissuojaus Tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
Valmistajamerkintä 719521-48
EU-kokojärjestelmä 48
Tuotetyyppi Turvasandaalit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092269 48
EAN / GTIN 4030839348017
Valmistajan numero 719521-48

Kuvaus

Malli:

Urheilulliset LONNY-turvasandaalit, moderni ulkoasu.
  • Pintamateriaali verkkomateriaalia.
  • Hengittävä tekstiilivuori.
  • Pehmustettu iltti.
  • Ilman nahkaa.
  • Kokopohjallinen SPORTIVE black ESD.
  • Välipohja on valmistettu BASF:n Infinergy®-materiaalista ja takaa koko jalkapohjan iskunvaimennuksen.
  • ESD-varustelu.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin