Puolikenkä sininen/musta ELTEN SHARKI Low ESD, S1, EU-kokojärjestelmä: 40

Tuote nro.: 092265 40
Price per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Suojausluokka: S1
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Valmistajamerkintä 720840-40
EU-kokojärjestelmä 40
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092265 40
EAN / GTIN 4030839388204
Valmistajan numero 720840-40
Valmistaja ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Kuvaus

Malli:

SHARKI Low -turvakenkä, urheilullinen muotoilu. Uuden erittäin kevyen TRANSFOAMERS -pohjan ansiosta iskunvaimennus on erittäin miellyttävää.
  • Hengittävä tekstiilivuori.
  • Pehmustettu iltti.
  • Koko pinnan pohjallinen ESD.
  • KUMI/TPU/EVA-pohja.
  • ESD-varustelu.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin