Puolikenkä sininen/musta Elten MATTIS XXSports S3, EU-kokojärjestelmä: 35

Tuote nro.: 092264 35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Pohjan ominaisuus: Infinergy-pohja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali teräs
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pohjan ominaisuus Infinergy-pohja
Valmistajamerkintä 720331-35
EU-kokojärjestelmä 35
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092264 35
EAN / GTIN 4030839287125
Valmistajan numero 720331-35

Kuvaus

Malli:

MATTIS XXSports blue low ESD S3
  • Hydrofobinen CORDURA®-tekstiilimateriaali.
  • Hengittävä tekstiilivuori.
  • Teräksinen kärkisuojus.
  • TPU/PU-pohja WELLMAXX SPORTS (Infinergy®, valmistaja BASF).
  • ESD-varustelu.

Standardi:

EN ISO 20345 S3 SRA, muoto A
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin