Hitsaajan kengät, mustat CARL HI, S3 43

Tuote nro.: 092255 43
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja CARL
    Sukupuoli Miehille
    Suojausluokka S3
    Varvassuojuksen materiaali teräs
    Naulaanastumissuojaus teräs
    Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
    Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
    EU-kokojärjestelmä 43
    Väri musta
    Pintamateriaali Naudan-nahkaa.
    Ulkopohjan materiaali kumi/PU
    Sisävuoren materiaali Nahka
    Tuotetyyppi Turvasaappaat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 092255 43
    EAN / GTIN 4030839210468
    Valmistajan numero 64461-43

    Kuvaus

    Esecuzione:

    Calzatura alta, modello per saldatore. Resistente al calore fino a ca. 200 °C, per breve tempo anche fino a 300 °C.
    • Tomaia in robusto cuoio.
    • Fodera in pelle.
    • Linguetta chiusa.
    • Soletta plantare Basic grey.
    • Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.
    • Suola esterna SAFETY-GRIP in gomma antscivolo / PU.
    • Puntale in PU.
    • Cuciture resistenti al calore.
    • Allacciatura che permette di indossarle (e sfilarle) rapidamente.
    • Imbottitura laterale con protezione dalle scintille.
    • Soletta antistatica

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Nota:

    Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 48.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin