Puolikenkä, musta-punainen MADDOX BOA black-red Low ESD, S3 39

Tuote nro.: 092241 39
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja MADDOX
Sukupuoli Miehille ja naisille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Kiertokiinnitys
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
EU-kokojärjestelmä 39
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092241 39
EAN / GTIN 4030839353196
Valmistajan numero 729151-39

Kuvaus

Malli:

Urheilullinen ja moderni turvakenkä MADDOX, joka näyttää lenkkarilta.
  • Päällimateriaali mokkanahkaa ja tekstiiliä (nro 092236 MADDOX blue).
  • Päällimateriaali hydrofobista mikrokuitua ja tekstiiliä (nro 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Hengittävä tekstiilivuori.
  • Pehmustettu iltti.
  • Pohjallinen SPORTIVE ESD.
  • TPU/PU Wellmaxx -pohja MAXXIMO, liukumaton.
  • Välipohja on valmistettu BASF:n Infinergy®-materiaalista ja takaa koko jalkapohjan iskunvaimennuksen.
  • ESD-varustelu.

Pintamateriaali vettä hylkiväksi käsiteltyä mikrokuitua ja tekstiiliä.
Turvakengät BOA-sulkimella.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin