Puolikenkä, musta-punainen MADDOX black-red W Low ESD, S3 40

Tuote nro.: 092239 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja MADDOX
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 40
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092239 40
EAN / GTIN 4030839352816
Valmistajan numero 729201-40

Kuvaus

Malli:

Urheilullinen ja moderni turvakenkä MADDOX, joka näyttää lenkkarilta.
  • Päällimateriaali mokkanahkaa ja tekstiiliä (nro 092236 MADDOX blue)
  • Päällimateriaali hydrofobista mikrokuitua ja tekstiiliä (nro 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA)
  • Hengittävä tekstiilivuori.
  • Pehmustettu iltti.
  • Pohjallinen SPORTIVE ESD.
  • TPU/PU-pohja MAXXIMO, luistamaton.
  • Välipohja on valmistettu BASF:n Infinergy®-materiaalista ja takaa koko jalkapohjan iskunvaimennuksen.
  • ESD-varustelu.

Pintamateriaali vettä hylkiväksi käsiteltyä mikrokuitua ja tekstiiliä.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli W (suurempi leveys) saatavilla nrolla 092239 kokoina 40–48.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin