Puolikenkä, harmaa VINTAGE Low ESD, S3, EU-kokojärjestelmä: 37

Tuote nro.: 092230 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja VINTAGE
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 37
Kenkätyyppi Puolikenkä
Väri harmaa
Pintamateriaali Naudan-nahkaa.
Ulkopohjan materiaali TPU/PU
Sisävuoren materiaali hengittävä tekstiilivuori
Kiinnitys Kengännauhat
Liukastumisen esto kyllä
Iskunvaimennus kannan alueella kyllä
antistaattinen kyllä
suojattu veden läpäisyltä ja imeytymiseltä kyllä
Koko kengän vesitiiviys kyllä
öljyn- ja bensiininkestävä pohja kyllä
mahdollistaa ortopediapohjallisten käytön kyllä
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092230 37
EAN / GTIN 4030839220313
Valmistajan numero 721071-37

Kuvaus

Malli:

Moderni, retromallinen turvakenkä.
  • Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.
  • Hengittävä BIOACTIVE-tekstiilivuori takaa miellyttävän kengän sisäilmaston.
  • Pehmustettu läppä.
  • Täyskokoinen ESD PRO grey -pohjallinen.
  • TPU/PU-pohja L10, liukumaton.
  • ESD-kelpoinen.
  • Nykyaikaiset ja innovatiiviset, vintage-tyyliset turvajalkineet.
  • Kestävää naudan nahkaa.
  • Bioaktiivisen tekstiilivuorauksen ansiosta hyvä hengittävyys ja mukavuus myös pidempään yhtäjaksoisesti käytettäessä.
  • Teräksinen kärkisuojus
  • Metalliton naulaanastumissuoja.
  • TPU-/PU-pohjat ovat mukavat ja ehkäisevät liukastumista.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Mukana harmaat lisäkengännauhat.

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 37–48.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin