Puolikenkä, musta Turvakengät comfort black ESD, S3 W1 43

Tuote nro.: 092175 43
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Alumiini
  • Naulaanastumissuojaus: Tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Alumiini
Naulaanastumissuojaus Tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 43
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092175 43
EAN / GTIN 4067263780076
Valmistajan numero 092175 43

Kuvaus

Malli:

GARANT-turvakenkä comfort yhdistää suurimman mahdollisen käyttömukavuuden ja uudenaikaisen muotoilun. Innovatiiviset ja laadukkaat materiaalit sekä erittäin korkea valmistuslaatu ”Made in Germany” takaavat parhaan mahdollisen suojauksen ja samalla pienemmän mahdollisen painon. Erilaiset varsileveydet (leveys W1 jaloille, joiden leveys on normaali, leveys W2 normaalia leveämmille jaloille) ja erityinen valmistusmenetelmä mahdollistavat ”todellisen” monileveysjärjestelmän ja luovat ihanteellisen ratkaisun erilaisille jalkaleveyksille. Ergonomisten periaatteiden johdonmukainen toteuttaminen ja vaihdettava, painokohtainen vaimennus vähentävät merkittävästi polviin ja selkään kohdistuvaa rasitusta ja myötävaikuttavat näin huomattavasti terveyden ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.
  • Pintamateriaali kevyttä mutta kestävää mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Kätevä GARANT comfort Heel-Puller kenkien helppoon ja nopeaan pukemiseen.
  • GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella.
  • GARANT comfort TPU -ulkopohja.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Puolikenkä, jossa on saumaton rakenne ja kankainen naulaanastumissuoja. Pölyläppä. Suojaus veden sisäänpääsyltä.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

  • GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella löytyy jalkasuojatarvikkeista nrolla: 092864 (pehmeä), 092865 (keskikova), 092866 (kova).
  • Vakiona koon 36-39 kengät toimitetaan pehmeällä iskunvaimennuksella, koon 40-45 kengät keskikovalla iskunvaimennuksella ja koon 46-48 kengät kovalla iskunvaimennuksella.
  • Jalkasuojatarvikkeista löytyvät myös sopivat GARANT-kengännauhat numerolla: 092855 120.

Leveä malli W2 numerossa 092176.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin