Puolikengät, mustat/siniset uvex 2 trend, S1P BOA 48

Tuote nro.: 092154 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S1P
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: teräs
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja uvex 2
    Sukupuoli Miehille ja naisille
    Suojausluokka S1P
    Varvassuojuksen materiaali teräs
    Naulaanastumissuojaus teräs
    Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Ominaisuudet Kiertokiinnitys
    EU-kokojärjestelmä 48
    Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 092154 48
    EAN / GTIN 4031101776750
    Valmistajan numero 6938248

    Kuvaus

    Malli:

    Turvakengät, urheilullinen muotoilu ja leveä lesti. Koko 11.
    • Ergonomisesti toteutettu ulkopohja sinistä kaksitiheyksistä polyuretaania erittäin hyvällä liukastumisen estolla.
    • Pistosuojattu teräksinen välipohja.
    • Innovatiivinen uvex anti-twist -kantakappi suojaa nyrjärdykseltä.
    • ESD-varustelu (ESD).
    • Heijastavat yksityiskohdat lisäävät näkyvyyttä.

    Pintamateriaali mikroveluuria.

    Standardi:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin