Puolikengät, mustat/siniset uvex 2 trend, S1P BOA 45

Tuote nro.: 092154 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S1P
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: teräs
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex 2
Sukupuoli Miehille ja naisille
Suojausluokka S1P
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus teräs
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Kiertokiinnitys
EU-kokojärjestelmä 45
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092154 45
EAN / GTIN 4031101776729
Valmistajan numero 6938245

Kuvaus

Malli:

Turvakengät, urheilullinen muotoilu ja leveä lesti. Koko 11.
  • Ergonomisesti toteutettu ulkopohja sinistä kaksitiheyksistä polyuretaania erittäin hyvällä liukastumisen estolla.
  • Pistosuojattu teräksinen välipohja.
  • Innovatiivinen uvex anti-twist -kantakappi suojaa nyrjärdykseltä.
  • ESD-varustelu (ESD).
  • Heijastavat yksityiskohdat lisäävät näkyvyyttä.

Pintamateriaali mikroveluuria.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin