Puolikenkä, musta/valkoinen uvex 1 sport, S1 47

Tuote nro.: 092146 47
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S1
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 47
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092146 47
EAN / GTIN 4031101699943
Valmistajan numero 6594847

Kuvaus

Malli:

Kevyt, urheilullinen ja hyvin suunniteltu turvakenkä. Valmistettu synteettisistä materiaaleista ja soveltuu sen vuoksi kromiallergikoille. Leveys 11.
  • Luistamaton ulkopohja on kaksitiheyksistä polyuretaania.
  • 100-prosenttisesti metalliton varvassuoja – anatomisesti muotoiltu, tukee hyvin sivuilta.
  • ESD-varustelu.
  • Comfort-pohjallinen siirtää kosteutta ja on varustettu lisäksi kantapään ja jalkaterän vaimennuksella.

Hengittävä kangaspinta.

Standardi:

EN ISO20345:2011 S1 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin