Puolikenkä, musta/oranssi uvex 2, S3, EU-kokojärjestelmä: 37

Tuote nro.: 092135 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex 2
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 37
Väri musta/oranssi
Pintamateriaali Naudan-nahkaa.
Sisävuoren materiaali Distance Mesh
suojattu veden läpäisyltä ja imeytymiseltä kyllä
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092135 37
EAN / GTIN 4031101609492
Valmistajan numero 6502237

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja joustava turvakenkä. Soveltuu kromiallergikoille. Koko 11.
  • Distance Mesh -vuorimateriaali.
  • 100-prosenttisesti metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
  • Kaksikerroksinen PU-kengänpohja ja TPU-vahvikkeet vaimentavat tehokkaasti.
  • PU-kärkivahvistuksen ansiosta päällysmateriaali kestää huomattavasti kauemmin.
  • Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.
  • ESD-varustelu.

Suojajalkine vettä hylkiväksi käsiteltyä, sileää pintanahkaa, joustavat, pikakiinnitteiset nauhat. Ei-metallinen pistosuojapohjallinen.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin