Nilkkurit, mustat uvex 1, S2 42

Tuote nro.: 092118 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex 1
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S2
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 42
Kenkätyyppi Nilkkurit
Väri musta/keltainen
Pintamateriaali vettähylkivä Hightech-mikroveluuri
Ulkopohjan materiaali Polyuretaani
Sisävuoren materiaali Distance Mesh
metalliton ja nahaton rakenne kyllä
Kiinnitys Nauha
Liukastumisen esto kyllä
Iskunvaimennus kannan alueella kyllä
antistaattinen kyllä
suojattu veden läpäisyltä ja imeytymiseltä kyllä
Koko kengän vesitiiviys kyllä
öljyn- ja bensiininkestävä pohja kyllä
irrotettava pohjallinen kyllä
soveltuu kromiallergikoille kyllä
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092118 42
EAN / GTIN 4031101534848
Valmistajan numero 8545842

Kuvaus

Malli:

Urheilullinen, erittäin kevyt sekä joustava turvakenkä. Soveltuu kromiallergikoille. Koko 11.
  • Pintamateriaali mikroveluuria.
  • Distance Mesh -vuorimateriaali.
  • 100-prosenttisesti metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
  • PU-kengänpohja ja TPU-vahvikkeet vaimentavat tehokkaasti.
  • Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.
  • ESD-varustelu.

Nilkkurit, joissa taipuisa, pehmustettu kaulusosa ja pehmustettu pölyläppä.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin