• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Nilkkurit, mustat HOLEX-saappaat Move Two 101 S3L ESD, EU-kokojärjestelmä: 40

Tuote nro.: 092103 40
Uusi tuote
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Suojausluokka: S3L
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: Tekstiili
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3L
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus Tekstiili
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 40
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092103 40
EAN / GTIN 4067263114901
Valmistajan numero 092103 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

HOLEX Move Two -turvakengälle on ominaista sen kevyt ja joustava materiaali, joka on hengittävä ja kestävä. Materiaaliyhdistelmä on mukava ja miellyttävä käyttää. Ulkonäköä täydentää klassinen muotoilu moderneilla elementeillä. Kenkä kestää myös likaa ja vaurioita.
  • Päällinen mikrokuitua.
  • Naulaanastumissuoja tekstiiliä.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).
  • Funktionaalinen kerrosverkkovuori 100 % polyesteriä, hengittävä, hankausta kestävä.
  • Sisäpohja verkko-/PU-vaahtoa.
  • Ulkopohja PU / TPU, musta.
  • Parempi näkyvyys heijastavien elementtien ansiosta.

Saappaat nauhoilla.

Standardi:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Ohje:

Jalkasuojatarvikkeista löydät sopivat HOLEX-kengännauhat nro 092862 110, 092863 130 ja HOLEX-pohjallisen nro 092845 36-48.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin