Puolikenkä, musta/harmaa Turvakenkä Move One grey, ESD, S1P 37

Tuote nro.: 092087 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S1P
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: Tekstiili
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1P
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus Tekstiili
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 37
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092087 37
EAN / GTIN 4067263669173
Valmistajan numero 092087 37

Kuvaus

Malli:

HOLEX Move One -turvakengässä käyttömukavuus yhdistyy moderniin ja urheilulliseen muotoiluun. Materiaali on kevyttä ja vesitiivistä. Lisäksi se kestää vahingoittumista ja likaa.
  • Pintamateriaali hankausta kestävä Oxford ja kovetettu TPU.
  • Kerrosverkkovuori.
  • Ulkopohja PU/TPU, musta.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).
  • Sisäpohja verkko- ja PU-vaahtoa.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Ohje:

Jalkasuojatarvikkeista löydät sopivat HOLEX-kengännauhat nro 092867 125, 092868 125, 092869 125 ja HOLEX-pohjalliset nro 092844 36-48.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin