Puolikenkä musta / punainen Turvakenkä Move One, ESD, S3 41

Tuote nro.: 092083 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 41
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092083 41
EAN / GTIN 4062406724191
Valmistajan numero 092083 41

Kuvaus

Malli:

HOLEX Move One -turvakengässä käyttömukavuus yhdistyy moderniin ja urheilulliseen muotoiluun. Materiaali on kevyttä ja vesitiivistä. Lisäksi se kestää vahingoittumista ja likaa.
  • Pintamateriaali hankausta kestävä Oxford ja kovetettu TPU.
  • Kerrosverkkovuori.
  • Ulkopohja PU/TPU, musta.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).
  • Sisäpohja verkko- ja PU-vaahtoa.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Ohje:

Jalkasuojatarvikkeista löydät sopivat HOLEX-kengännauhat nro 092867 125, 092868 125, 092869 125 ja HOLEX-pohjalliset nro 092844 36-48.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin