Puolikenkä antrasiitti/musta Turvakengät comfort ESD, S1 W1, EU-kokojärjestelmä: 41

Tuote nro.: 092052 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S1
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Ominaisuudet: Vario®-vaimennin

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 41
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092052 41
EAN / GTIN 4062406280147
Valmistajan numero 092052 41

Kuvaus

Malli:

GARANT-turvakenkä comfort yhdistää suurimman mahdollisen käyttömukavuuden ja uudenaikaisen muotoilun. Innovatiiviset ja laadukkaat materiaalit sekä erittäin korkea valmistuslaatu ”Made in Germany” takaavat parhaan mahdollisen suojauksen ja samalla pienemmän mahdollisen painon. Erilaiset varsileveydet (leveys W1 jaloille, joiden leveys on normaali, leveys W2 normaalia leveämmille jaloille) ja erityinen valmistusmenetelmä mahdollistavat ”todellisen” monileveysjärjestelmän ja luovat ihanteellisen ratkaisun erilaisille jalkaleveyksille. Ergonomisten periaatteiden johdonmukainen toteuttaminen ja vaihdettava, painokohtainen vaimennus vähentävät merkittävästi polviin ja selkään kohdistuvaa rasitusta ja myötävaikuttavat näin huomattavasti terveyden ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.
  • Pintamateriaali kevyttä mutta kestävää mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Kätevä GARANT comfort Heel-Puller kenkien helppoon ja nopeaan pukemiseen.
  • GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella.
  • GARANT comfort TPU -ulkopohja.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Puolikenkä, jossa on suurikokoinen tuuletusrakenne.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

  • GARANT Comfort-pohjallinen painosta riippuvalla iskunvaimennuksella löytyy jalkasuojusten lisävarusteista numeroilla: 092864 (pehmeä), 092865 (keskikova), 092866 (kova).
  • Vakiona koon 36-39 kengät toimitetaan pehmeällä iskunvaimennuksella, koon 40-45 kengät keskikovalla iskunvaimennuksella ja koon 46-48 kengät kovalla iskunvaimennuksella.
  • Jalkasuojusten lisävarusteista löytyvät myös sopivat GARANT-kengännauhat numerolla: 092855 120.

Leveä malli W2 numerossa 092053.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin