Toiminnalliset sukat, puolipitkät 45-47

Tuote nro.: 091998 45-47
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 238 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 44% puuvillaa; 47% polyesteriä; 8% polyamidia; 1 % elastaania

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kangaskoostumus 44% puuvillaa; 47% polyesteriä; 8% polyamidia; 1 % elastaania
Väri musta / pun / harmaa
EU-kokojärjestelmä 45-47
Tuotetyyppi Sukat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091998 45-47
EAN / GTIN 4062406294724
Valmistajan numero 091998 45-47

Kuvaus

Malli:

Toiminnalliset sukat, joissa on COOLMAX®-materiaalia, joka siirtää kosteuden erinomaisesti iholta ja pitää sen pitkään kuivana. Kestävä materiaali, myös usein pestäessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin