Sukat TOP WINTER 42-44

Tuote nro.: 091924 42-44
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 78 % polyesteriä; 10 % nailonia; 4 % merinovillaa; 4 % akryylia; 2% elastaania; 2% puuvillaa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 78 % polyesteriä; 10 % nailonia; 4 % merinovillaa; 4 % akryylia; 2% elastaania; 2% puuvillaa
Väri laivastonsininen
EU-kokojärjestelmä 42-44
Tuotetyyppi Sukat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091924 42-44
EAN / GTIN 8023796134850
Valmistajan numero CL-000-00 M

Kuvaus

Malli:

THERMOLITE®-eristysrakenne pitää sukat lämpiminä talvikäytössä. Pohkeita lämmittävä merinovillakerros ehkäisee lihasvenähdyksiä.
Jalat pysyvät miellyttävän kuivina COOLMAX®-materiaalin ansiosta. Antibakteerinen freshFX®-käsittely ehkäisee ikäviä hajuja. LYCRA®-vahvisteinen rakenne ylläpitää joustavuutta myös useiden pesukertojen jälkeen. Tyyppi: Unisex.

Sopii:

Teollisuus, logistiikka, rakennusteollisuus, puhdistustoimiala

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin