Heijastinpipo, harmaa, Tyyppi: REFLEKT

Tuote nro.: 091909 REFLEKT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 97 % akryylia; 3 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 380
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kangaskoostumus 97 % akryylia; 3 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 380 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Tuotetyyppi Myssy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091909 REFLEKT
EAN / GTIN 7330509595862
Valmistajan numero 202728029291ONESIZE

Kuvaus

Malli:

Neulottu talvipipo on erittäin mukava käyttää, suojaa optimaalisesti ja pitää käyttäjän pitkään lämpimänä. Heijastava neulos huolehtii hyvästä näkyvyydestä kaikkiin suuntiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin