Talvitakki XL

Tuote nro.: 091886 XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 200
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN 343; EN 342

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 200 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri harmaa / musta
Vain yksi koko XL
Standardi EN 343; EN 342
Tuotetyyppi Talvitakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091886 XL
EAN / GTIN 7330509401088
Valmistajan numero 488619779499XL

Kuvaus

Malli:

Laadukas talvitakki, jossa lämmin tikkivuori ja fleecellä vuorattu kaulus. Takki on suunniteltu pitämään käyttäjänsä lämpimänä ja kuivana säällä kuin säällä. Harkittujen yksityiskohtiensa, kuten esimerkiksi pidennetyn selkäosan, säädettävän helman ja selkäosan laskosten ansiosta takki mahdollistaa suurimman mahdollisen liikkumisvapauden.
  • Läpälliset rintataskut, sivuilla taskut.
  • Läpälliset etutaskut ja sivutaskut.
  • Sisätaskut, yhdessä niistä kännykkätasku.
  • Sertifioitu EN 343 -standardin, luokka (3.1), sekä EN 342 -standardin mukaisesti yhdessä Blakläder-talvihousujen, tuote 1810, kanssa.

Kuvaus:

  • Heijastavat yksityiskohdat.
  • Irrotettava huppu.
  • Vetoketju vuorissa helppoa mukautusta varten.
  • Yksisuuntainen muovivetoketju.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin