Talvitakki, musta, Vain yksi koko: S

Tuote nro.: 091884 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 160
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN 343; EN 342

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 160 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri musta
Vain yksi koko S
Standardi EN 343; EN 342
Tuotetyyppi Talvitakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091884 S
EAN / GTIN 7330509392362
Valmistajan numero 488119879900S

Kuvaus

Malli:

Tuulen- ja vedenpitävä talvitakki, erittäin hengittävä. Verkkovuori parantaa tuuletusta selässä, olkapäillä ja kauluksessa. Teknisten yksityiskohtien ansioista, kuten suljetut saumat, takki pysyy myös ongelmakohdissa pysyvästi tiiviinä. Erinomainen istuvuus esimuotoiltujen hihojen, pidennetyn selkäosan ja säädettävän vyötärön sekä säädettävien kalvosimien ansiosta. Irrotettava huppu. Tyylikkäät heijastinelementit tekevät takista urheilullisen ja parantavat sen näkyvyyttä.
  • Piilotettu yksisuuntainen muovivetoketju.
  • Vetoketjullinen rintatasku.
  • Fleecevuoratut vetoketjulliset etutaskut.
  • Povitaskussa tarrakiinnitys.
  • EN 343 -sertifiointi, (luokka 3.1) ja EN 342, yhdessä Blåkläder-talvihousujen nro 1810 kanssa.

Ohje:

Naisten talvitakki, musta, nro 091879.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin