Naisten funktionaalinen takki L

Tuote nro.: 091880 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Naisten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm)
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 200
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN 343

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
    Sukupuoli Naisille
    Kangaskoostumus 100% polyesteriä
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 200 g/m2
    Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
    Väri musta/punainen
    Standardi EN 343
    Tuotetyyppi Kylmäsuojatakki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091880 L
    EAN / GTIN 7330509684702
    Valmistajan numero 497219779956L

    Kuvaus

    Malli:

    Ohuella vuorilla varustettu naisten toiminnallinen takki, joka soveltuu erinomaisesti viileään säähän. Tuulen- ja vedenpitävä, erittäin hengittävä, teipatut saumat. Hyvä istuvuus tarrakiinnityksellä säädettävien hihansuiden ja helman kiristysnauhan ansiosta.
    • Vetoketjulliset rintataskut.
    • Vetoketjulliset etutaskut.

    Kuvaus:

    • Heijastavat yksityiskohdat.
    • Irrotettava huppu.
    • Vetoketju vuorissa helppoa mukautusta varten.
    • Yksisuuntainen muovivetoketju.

    Standardi:

    EN 343.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin