Naisten talvitakki L

Tuote nro.: 091879 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Naisten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm)
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 150
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN 343

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sukupuoli Naisille
    Kangaskoostumus 100% polyesteriä
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 150 g/m2
    Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
    Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
    Väri musta
    Vain yksi koko L
    Standardi EN 343
    Tuotetyyppi Talvitakki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091879 L
    EAN / GTIN 7330509541661
    Valmistajan numero 497119879900L

    Kuvaus

    Malli:

    Tuulen- ja vedenpitävä naisten talvitakki on hengittävä. Verkkovuori parantaa tuuletusta selässä, kainaloissa ja kauluksessa. Teknisten yksityiskohtien, kuten teipattujen saumojen, ansiosta takki pysyy myös ongelmakohdissa pysyvästi tiiviinä. Optimaalinen istuvuus muotoiltujen hihojen, pidennetyn selän sekä säädettävän vyötärönauhan ja hihansuiden ansiosta. Irrotettava huppu.
    • Vetoketjullinen rintatasku ja läpällinen rintatasku.
    • Vetoketjulliset etutaskut.
    • Sisätaskussa tarrakiinnitys.

    Standardi:

    EN 343.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin