{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 250 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | musta | |
Vain yksi koko | S | |
Tuotetyyppi | Microfleece-takki |
Tuotekoodi | 091878 S | |
EAN / GTIN | 7330509419052 | |
Valmistajan numero | 486325029992S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Microfleece-takki, musta, Vain yksi koko: S
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
79,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
75,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | musta | tummansininen |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 250 g/m2 | 340 g/m2 |
Vain yksi koko | S | S |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 55 % polyesteriä; 45% puuvillaa |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | 40 °C hienopesu |
Tuotetyyppi | Microfleece-takki | Microfleece-takki |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |