{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 170 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | ei kemiallista pesua | |
Kuivaus | ei rumpukuivausta | |
Silitys | ei saa silittää | |
Väri | harmaa / musta | |
Vain yksi koko | L | |
Tuotetyyppi | Neuletakki |
Tuotekoodi | 091853 L | |
EAN / GTIN | 7330509379066 | |
Valmistajan numero | 493121179099L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Naisten neuletakki L
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
103,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
202 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | harmaa / musta | tummansininen / musta | antrasiitti / musta |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 170 | 280 | 280 |
Vain yksi koko | L | L | L |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | 30 °C hienopesu | 30 °C hienopesu |
Tuotetyyppi | Neuletakki | Neuletakki | Neuletakki |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |