{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 170 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | ei kemiallista pesua | |
Kuivaus | ei rumpukuivausta | |
Silitys | ei saa silittää | |
Väri | harmaa / musta | |
Vain yksi koko | S | |
Tuotetyyppi | Neuletakki |
Tuotekoodi | 091852 S | |
EAN / GTIN | 7330509379196 | |
Valmistajan numero | 493021179099S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Neuletakki, harmaa / musta, Vain yksi koko: S
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
103,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | harmaa / musta | tummansininen / musta | antrasiitti / musta |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 170 g/m2 | 280 g/m2 | 280 g/m2 |
Vain yksi koko | S | S | S |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | 30 °C hienopesu | 30 °C hienopesu |
Tuotetyyppi | Neuletakki | Neuletakki | Neuletakki |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |