{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | MAGNI | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 93 % polyamidia; 7 % elastaania | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 310 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | musta | |
Koko US | S | |
Koko ES | C46 | |
Koko SE | C46 | |
Valmiskoot DE | 46 | |
Koko FR | 40 | |
Koko IT | C46 | |
Standardi | EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091846 46 | |
Valmistajan numero | 76563_990-C46 |