{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Geschlecht | Herren | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | musta | |
Größe ES | D112 | |
Größe NL | D112 | |
Größe SE | C148 | |
Konfektionsgröße DE | 28 | |
Größe FR | 52C | |
Größe IT | D112 | |
Standardi | EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Kylmäsuojahousut |
Tuotekoodi | 091845 28 | |
EAN / GTIN | 7330509394809 | |
Valmistajan numero | 150025179900D28 |