Urheilullinen takki 3XL

Tuote nro.: 091840 3XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 200
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN 343

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 200 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri musta / harmaa
Vain yksi koko 3XL
Standardi EN 343
Tuotetyyppi Kylmäsuojatakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091840 3XL
EAN / GTIN 7330509436400
Valmistajan numero 489019779994XXXL

Kuvaus

Malli:

Kevyellä vuorilla varustettu urheilullinen takki, joka soveltuu erinomaisesti viileään säähän. Tuulen- ja vedenpitävä, erittäin hengittävä, suljetut saumat. Hyvä istuvuus ja säädettävät hihansuut, joissa tarrakiinnitys. Vyötäröllä säätönauha.
  • Vetoketjulliset rintataskut.
  • Vetoketjulliset etutaskut.
  • EN 343 -sertifiointi.

Kuvaus:

  • Heijastavat yksityiskohdat.
  • Irrotettava huppu.
  • Vetoketju vuorissa helppoa mukautusta varten.
  • Yksisuuntainen muovivetoketju.

Ohje:

Naisten toiminnallinen takki, musta / punainen, nro 091880.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin