Naisten Service-työhousut 38

Tuote nro.: 091833 38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Naisten housujen kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Normaalit naisten koot (pituus 168 +/ 4 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Koko INT Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 166
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sukupuoli Naisille
    Kangaskoostumus 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 166 g/m2
    Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
    Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
    Väri tummanharmaa / musta
    Valmiskoot DE 38
    Tuotetyyppi Työhousut

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091833 38
    EAN / GTIN 7330509465486
    Valmistajan numero 715918459899C38

    Kuvaus

    Malli:

    Naisten nykyaikaiset Service-työhousut kevyestä mutta kulutusta kestävästä materiaalista, kuivuvat nopeasti. Ihanteelliset työskentelyyn lämpimissä olosuhteissa. Stretch-osiot ja valmiiksi muotoillut lahkeet optimoivat liikkuvuuden ja mukavuuden. Lahkeensuussa pidennysmahdollisuus.
    • Sivu- ja takataskut.
    • Sisäpuolella verkkokankaasta valmistettu puhelintasku.
    • Läpälliset reisitaskut, vetoketju, kynä- ja mittatasku.

    Ohje:

    Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin