Huoltoshortsit 46

Tuote nro.: 091799 46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 92% polyamidi; 8% elastaania
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 230
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 92% polyamidi; 8% elastaania
Materiaalin paino / kankaan paksuus 230 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri musta/tummanharmaa
Valmiskoot DE 36
Tuotetyyppi Short

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091799 46
EAN / GTIN 7330509823231
Valmistajan numero 142316459998C46

Kuvaus

Malli:

Mukavat ja 4 suuntaan joustavat stretch-shortsit, joissa on CORDURA®-vahvistetut taskut. Shortseissa on tiukempi istuvuus ja joustava vyötärönauha, joka lisää mukavuutta. Naarmuttamaton piilotettujen vetoketjujen ansiosta.
  • Sisällä matkapuhelintasku ja vetoketjullinen tasku.
  • Vetoketjullinen reisitasku, läpällinen reisitasku ja piilotettu magneettinappi.
  • Muovivetoketju edessä.
  • Mittatasku, veitsi- ja kynätasku.
  • Sivutaskut.
  • Vyötäröllä D-rengas.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin