{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ADVANCED | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 78 % polyesteriä; 15 % polyakryyliä; 5 % viskoosia; 2% villaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 460 g/m2 | |
Pesu | 40 °C hienopesu | |
Väri | petrooli/musta | |
Vain yksi koko | L | |
Tuotetyyppi | Neuletakki |
Tuotekoodi | 091797 L | |
EAN / GTIN | 5711074602377 | |
Valmistajan numero | 17105-309-4409 L |