{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Serie | Multinormklädsel Rofa | |
Kön | Unisex | |
Kangaskoostumus | 60 % modakryyliä; 38% puuvillaa; 2% erikoiskuitua | |
Materialvikt / vävtäthet | 220 g/m2 | |
Tvättning | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Blekning | ei valkaisua | |
Kemisk rengöring | hellävarainen puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Torkning | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Skalmar | kohtalaisen kuuma, 150 °C asti. | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Färg | keltainen / sininen | |
Unisex-storlek | M | |
Standardi | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Produktslag | Varoitusvaatetuspoolopaita |
Tuotekoodi | 091787 M | |
EAN / GTIN | 4046181901800 | |
Valmistajan numero | 605139235 GR. M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Multinorm-Poloshirt Pitkähihainen, keltainen / sininen, Vain yksi koko: M
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
118,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
492 kappaletta varastossa
358,00 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Färg | keltainen / sininen | grå / gul |
Materialvikt / vävtäthet | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Unisex-storlek | M | M |
Kangaskoostumus | 60 % modakryyliä; 38% puuvillaa; 2% erikoiskuitua | 100 % polyester |
Tvättning | Kirjopesu 60 °C:ssa | 60 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varoitusvaatetuspoolopaita | Varsel-polotröja |