Naisten hybridi-collegepaita Service Plus XL

Tuote nro.: 091775 XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Naisten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm)
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 260
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Service Plus
Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 260 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri musta/punainen
Vain yksi koko XL
Tuotetyyppi Collegetakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091775 XL
EAN / GTIN 7330509727126
Valmistajan numero 346425269956XL

Kuvaus

Malli:

Moderni ja toiminnallinen naisten hybriditakki pitää hyvin lämpimänä ja tarjoaa suuren liikkumavapauden. Siinä on lujatekoinen muovinen vetoketju edessä ja tuulilista sisäpuolella. Sivutaskuissa on vetoketju, hihansuissa resorit. Pintamateriaaliin voi asettaa hyvin yrityksen logon.
Vuoriton collegetakki, tikattu etuosa, vyötärönauha ja kiinteä huppu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin