Naisten Service-työhousut Service Plus 42

Tuote nro.: 091761 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Naisten housujen kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Normaalit naisten koot (pituus 168 +/ 4 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Koko INT Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 60% puuvillaa; 40 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 250
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa
  • Standardi: EN 14404

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Service Plus
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 60% puuvillaa; 40 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 250 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri musta/punainen
Valmiskoot DE 42
Standardi EN 14404
Tuotetyyppi Työhousut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091761 42
EAN / GTIN 7330509647295
Valmistajan numero 719513309956C42

Kuvaus

Malli:

Toimivat naisten Service-työhousut erityisen kestävää Ripstop-kangasta. Suuri puuvillapitoisuus parantaa käyttömukavuutta. Hyvä näkyvyys hienovaraisten heijastimien ansiosta. Säädettävä lahkeensuu ja CORDURA®-stretchillä vahvistetut polvet. Polvipehmustetasku, täytetään ylhäältä.
  • Sivu- ja takataskut.
  • Reisitaskuissa on laskokset ja kynä- ja matkapuhelintaskut.
  • Mittataskussa on kätevä teränpidin.

Ohje:

Muut värit tilauksesta.
Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin